Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13660183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-46154892
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13660183
EAN/GTIN:
     4251433939405
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13660183

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 494,38*
€ 557,70*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 502,57*
€ 564,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,08*
€ 623,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 558,99*
€ 630,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,69*
€ 671,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,78*
€ 667,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 571,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 571,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 569,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 568,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 571,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 572,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 499,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 502,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 501,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 502,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 502,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 500,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 631,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 634,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 633,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.