Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene 20x5mm, 2,4m lang SV 3582.000 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 3582.000 Sammelschiene 2400 mm Coolmax, Kupfer
Rittal SV 3582.000 Sammelschiene 2400 mm Coolmax, Kupfer
Artikel-Nr.:
     3518I-95138806
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3582000
EAN/GTIN:
     4028177044784
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal phasenschiene
sammelschienen

Schiene 20x5mm, 2,4m lang SV 3582.000 (VE6)

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
319 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
2400 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 213,75*
€ 257,35*
2 Tage
5
pro Paket
€ 6,40*
ab € 219,21*
€ 263,13*
3 Tage
3
pro Packung
€ 69,00*
ab € 223,73*
€ 267,66*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 225,32*
€ 269,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 238,19*
€ 284,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,06*
€ 320,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,71*
€ 315,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,99*
€ 307,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,58*
€ 295,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,32*
€ 268,13
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,55334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.