Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li2YCY 1x0,75 4550118/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Li2YCY; 1x0,75mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Leitungen; Li2YCY; 1x0,75mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     3518I-92865127
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4550118/100
EAN/GTIN:
     4044774727820
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Li2YCY 1x0,75 4550118/100

Verdrahtung von Meßgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen sowie Sende- und Empfangsanlagen, In EMV kritischen Umgebungen, Elektromagnetische Einflüsse auf andere Bauelemente werden verhindert, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Polyethylen (PE), Abschirmung als Umlegung aus verzinnten Kupfer-Drähten, Außenmantel auf PVC-Basis, transparent, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Kleine Leitungskapazität, kurze Signallaufzeit, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
€ 65,00*
ab € 1,575*
€ 1,995*
5
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.