Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li2YCY; 1x0,75mm2; PVC; transparent; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Li2YCY; 1x0,75mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Leitungen; Li2YCY; 1x0,75mm2; PVC; transparent; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LI2YCY1X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4550118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Li2YCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 1,575*
€ 1,995*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.