| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-92659207 Herst.-Nr.: 4936280 EAN/GTIN: 4250111846240 |
| |
|
| | |
| Briefkasten-Standsäule Ed, 6Mod,BK vorn SMF-6/2EM SMF-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA. Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | ja | Infoschild anreihbar: | ja | 230 V-Integration: | nein | Beleuchtung integrierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 6 | Farbe: | Silber | Höhe: | 1630 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.033,38* | € 3.262,02* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.050,70* | € 3.289,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.221,88* | € 3.453,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.248,04* | € 3.495,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.287,55* | € 3.527,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|