| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198197 Herst.-Nr.: 4936280 EAN/GTIN: 4250111846240 |
| |
|
| | |
| SMF-6/2EM Standsäule 6/2 mit Briefkasten Entnahme vorne Edelstahl matt MODESTA. Briefkasten-Standsäule nach DIN EN 13724 zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 oder 6 Module, Einwurfklappe mit Dämpfung, frontseitiger Revionsklappe als Postfach mit Schloss und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Briefkasten-Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 Millimeter | Farbe: | Silber | Montageart: | freistehend | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele, 4936280, Aufputzsäule, Briefkasten, Briefkasten-Säule, Infoschild-Säule, Kommunikations-Poller, Kommunikationspoller, MODESTA, Modular, Modulsystem, SMF-6/2EM, Standsäule, Säule, Säule für Module, Türstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.037,30* | € 3.265,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.051,50* | € 3.292,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.209,73* | € 3.457,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.247,92* | € 3.498,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.298,57* | € 3.530,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|