Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4X0,5 00101234/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-92162810
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101234/50
EAN/GTIN:
     4044775069424
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4X0,5 00101234/50

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,0175*
€ 29,0275*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 22,51*
€ 30,67*
€ 4,00*
ab € 45,19*
€ 61,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 61,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4502* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.