Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 4 x 0.50 mm² Grau 101234-50 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1029203-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     101234-50
EAN/GTIN:
     4044775069424
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 4 x 0.50 mm² Grau 101234-50 50 m

ÖLFLEX® CLASSIC 100 PVC-Steuerleitung

Farbcodiert

Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Ausführung (allgemein): Rund · Außen-Durchmesser: 5.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm · Kabel-Besonderheiten: Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13 · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 100
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 GΩ x cm
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Torsionsbeständig
Herst.-Teilenr.:
101234-50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0|ツ|5
Material (Details):
PVC
Ausführung (allgemein):
Rund
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.5 steuerleitung, schlauchleitung, schlauchleitung 4x0,75, LAPP, 101234-50, ÖLFLEX CLASSIC 100 4X0, 5, 00101234/50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,0875*
€ 28,9775*
€ 65,00*
ab € 22,33*
€ 30,60*
€ 4,00*
ab € 45,35*
€ 61,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 61,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,67*
€ 73,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,73*
€ 68,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,10*
€ 63,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.