| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-85873520 Herst.-Nr.: 201683 EAN/GTIN: 4046827079214 |
| |
|
| | |
| Temperaturmessumformer Temperatur Eingang 201683 ISpac, Temperaturmessumformer, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9182/10-51-14k, Anzahl der Kanäle: 1, Anschlussart: Federzugklemme, Rastermaß: 17,6 mm, Signaltypen: Temperatur Eingang, Ausgang: 0/4 ... 20 mA aktiv / Quelle, Nennspannung: 24 V DC, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da], Für weitere Info siehe: r-stahl. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 °C | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 566,80* | € 653,39* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 566,17* | € 653,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 575,13* | € 660,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 592,25* | € 678,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|