Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3P WMP 1SDA064709R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3P WMP 1SDA064709R0001
Leistungsschalter 3P WMP 1SDA064709R0001
Artikel-Nr.:
     3518I-80260976
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA064709R0001
EAN/GTIN:
     8015644676025
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter abb

Leistungsschalter 3P WMP 1SDA064709R0001

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Offener Lasttrennschalter gemäß EN 60947-3 ( DIN VDE 0660, Teil 107). Die offenen Leistungs- / Lasttrennschalter Emax 2 entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Emax 2 sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren, Motoren und verstärkten Neutralleitern.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Schalter, Umschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter, Hauptschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.467,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.760,45*
€ 23.514,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.687,07*
€ 23.427,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.472,57*
€ 23.172,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.467,17*
€ 23.165,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.