Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 4-feldbreit, T 800mm PFCF1070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-80172298
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007685A0000
EAN/GTIN:
     8015646786715
Suchbegriffe:
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 4-feldbreit, T 800mm PFCF1070

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
940 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 60,02*
€ 77,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 77,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,25*
€ 82,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
1STQ002317B0000
ab € 47,69*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002319B0000
ab € 51,83*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002320B0000
ab € 49,39*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002321B0000
ab € 56,64*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002243B0000
ab € 53,56*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002244B0000
ab € 66,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002324B0000
ab € 53,07*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002325B0000
ab € 57,60*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002326B0000
ab € 61,63*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002327B0000
ab € 66,11*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002299B0000
ab € 59,15*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002300B0000
ab € 64,00*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002301B0000
ab € 77,41*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002302B0000
ab € 82,93*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002225B0000
ab € 84,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.