| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31578545 Herst.-Nr.: 1STQ002320B0000 EAN/GTIN: 8015646819918 |
| |
|
| | |
| Bodenblech f. TwinLine 2-feldbreit, T 800mm PTBT5076 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 602,7 mm | Höhe: | 802,7 mm | Tiefe: | 13,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 49,39* | € 64,64* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,53* | € 64,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,10* | € 69,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|