Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Anlage 3Ph.UPS 30kVA 400V 3:3 10min. E3SUPS30KHB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
Artikel-Nr.:
     3518I-78353919
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SUPS30KHB1
EAN/GTIN:
     0731304428275
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

USV-Anlage 3Ph.UPS 30kVA 400V 3:3 10min. E3SUPS30KHB1

Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 30 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
380..415 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380..415 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
30000 W
Ausgangsscheinleistung:
30000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.519,04*
€ 7.729,74*
Frei Haus
ab € 7.519,99*
€ 7.730,70*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.595,59*
€ 7.806,89*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7.644,41*
€ 7.856,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.995,66*
€ 8.209,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.729,74*
€ 9.198,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.681,33*
€ 9.140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.558,42*
€ 8.994,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.519,04*
€ 8.947,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9547
ab € 274,23*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 865,74*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 851,07*
Zubehör
APC
GVSBPSU20K60H
ab € 864,99*
Zubehör
APC
WSTRTUP-EZ-30
ab € 576,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.