| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71899516 Herst.-Nr.: 6629843 EAN/GTIN: 4047101362237 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKC5T-1-RSC5T/TEG Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 1.0 Meter, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 1 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,47* | € 22,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 16,06* | € 22,84* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,57* | € 23,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,97* | € 24,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,83* | € 26,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|