Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-60159887 Herst.-Nr.: FP62W1N EAN/GTIN: 3250612665402 |
| |
|
| | |
| Wandlermeßschrank 950x550x205mm FP62W1N Wandlerschr,Univ.N,950x550x205mm,NAR NH2-SUTauf40mm Sas-System 12x10,AAR NH2-SUT Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 160 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Anzahl der Verteilerreihen: | 6 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.644,75* | € 1.792,46* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.692,93* | € 1.840,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.745,11* | € 1.906,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.822,50* | € 1.978,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.678,89* | € 2.877,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|