Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP62W1N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP62W1N Elektrische Verteilungsplatine
Hager FP62W1N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31271120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP62W1N
EAN/GTIN:
     3250612665402
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
160 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,37*
€ 2.279,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,16*
€ 2.252,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,17*
€ 2.166,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,59*
€ 2.117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,22*
€ 2.075,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.