Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-58466344 Herst.-Nr.: DS-72211-2GE EAN/GTIN: 4016032449355 |
| |
|
| | |
| Modulare Konsole m.19" TFT 48,3cm, 8-Port KVM DS-72211-2GE Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port KVM & Touchpad, DE Tastatur, RAL 9005 sw Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm - Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm), 8-Port KVM & Touchpad, deutscher Tastatur - Flexible Konfiguration je nach Anwendungsbereich - Platzsparendes Gehäuse mit 1HE Bauhöhe Die DIGITUS® 19" TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Monitor/Tastatur-T-Switch | Anzahl der Eingänge: | 8 | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Anschlussart: | D-Sub 15-polig | Separate Stromversorgung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 720,81* | € 784,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 733,76* | € 798,49* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 747,05* | € 814,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,24* | € 820,20* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 766,13* | € 831,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|