| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-58066511 Herst.-Nr.: 122869 EAN/GTIN: 4015081204748 |
| |
|
| | |
| Ausfahrvorrichtung 4polig 6300A, IZM64 IZM-CAS634-6300 Kassette, Ausfahrtechnik, Bemessungsstrom: In 5000 - 6300 A, verwendbar für: IZM63 W, IN63 W Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung als Sammelschienenadapter: | nein | Ausführung als Einbaugerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.466,77* | € 4.692,61* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.467,67* | € 4.693,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.906,39* | € 5.141,18* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 5.449,35* | € 5.693,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|