Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e 2170126/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e 2170126/500
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e 2170126/500
Artikel-Nr.:
     3518I-57655889
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170126/500
EAN/GTIN:
     4044774748788
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat. 5e 2170126/500

Hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung).Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, U/UTP: keine Gesamt- und Paarschirmung, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, Massivleiter, Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035), LAN CAT.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,25 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47696*
€ 0,58696*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,50108*
€ 0,61108*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,25*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,81*
1 Tag
385
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,61108*
€ 0,72719
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,58108*
€ 0,69149
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,50108*
€ 0,59629
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,50108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 305,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2992*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,27554*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.