Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher DLM538Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rasenmäher DLM538Z
Akku-Rasenmäher DLM538Z
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-56243696
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM538Z
EAN/GTIN:
     0088381756730
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher DLM538Z

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen, faltbarer Führungsholm, vertikal lagerbar für ein kompaktes Staumaß, Füllstandsanzeige am Grasfangkorb, mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm, 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf, erhöhte Grasaufnahme, zweistufig einstellbare Griffhöhe, Soft-Start für weiches Anlaufen, bürstenloser Motor, Akkusystem LXT 2x 18 V, Akkuschutzsystem, Leerlaufdrehzahl 3000 min-¹, 8-fach Schnitthöhenverstellung, ideale Flächenleistung (bis zu)700 m², Schnitthöhenverstellung zentral, Laufzeit 2x 18V/6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2x 18 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
534 mm
Schnitthöhe:
20..100 mm
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Gewicht mit Akkupack:
28,1 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 386,00*
€ 418,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 480,60*
€ 519,17*
€ 4,90*
ab € 487,36*
€ 529,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,97*
€ 543,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 503,19*
€ 543,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,25*
€ 644,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,58*
€ 632,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.