Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DLM538Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99278525
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM538Z
EAN/GTIN:
     0088381756730
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
1855 mm
Höhe
1115 mm
Gewicht
27900 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
700 m²
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Grasssammel-Volumen
70 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
3000 RPM
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Batterielebensdauer (max.)
22 min
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,63*
€ 590,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.