Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene 25x5mm, 2,4m lang SV 3583.000 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 3583.000 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Rittal SV 3583.000 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3518I-55136705
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3583000
EAN/GTIN:
     4028177044807
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 25qmm
rittal phasenschiene

Schiene 25x5mm, 2,4m lang SV 3583.000 (VE6)

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 25x5 mm, L: 2400 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
384 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
2400 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 279,85*
€ 332,45*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 291,15*
€ 345,93*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 293,79*
€ 347,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 320,50*
€ 382,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,63*
€ 413,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,29*
€ 413,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,89*
€ 398,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,07*
€ 384,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,79*
€ 349,61
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 48,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.