Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z
Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z
Artikel-Nr.:
     3518I-51167001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM536Z
EAN/GTIN:
     0088381735124
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher 2x18V DLM536Z

Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
530 mm
Schnitthöhe:
20..100 mm
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Gewicht mit Akkupack:
42,8 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 695,97*
€ 749,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,82*
€ 820,88*
€ 4,90*
ab € 781,27*
€ 841,05*
Frei Haus
ab € 795,32*
€ 857,22*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 825,70*
€ 886,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,20*
€ 1.054,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,06*
€ 1.044,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,48*
€ 1.019,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,35*
€ 1.002,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,70*
€ 982,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.