Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITADLM536Z Herst.-Nr.: DLM536Z EAN/GTIN: 0088381735124 |
| |
|
| | |
| Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.; Spezifikationen: Variable Geschwindigkeitsregelung; Technische Details: Akkuspannung 2 x 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Leerlaufdrehzahl 2800 min?¹; Schnitthöhenverstellung 10; Schnittbreite 53 cm; Ideale Flächenleistung (bis zu) 2300 m²; Schnitthöhenverstellung zentral 20 - 100 mm; Durchmesser des Hinterrades 23 cm; Durchmesser des Vorderrades 23 cm; Antriebsgeschwindigkeit 2,5 - 5,0 km/h; Radantrieb; Sammeln; Mähen, Sammeln; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 39,0 - 42,8 kg; Produktabmessung (L x B x H) 1630 - 1715 x 590 x 990 - 1095 mm; Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2 54 min; Schallleistungspegel (LWA) 90,4 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 78,1 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration = 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkumäher, Akkurasenmäher, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeug-ersatzakkus makita 18v, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Makita |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 694,61* | € 743,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 792,17* | € 846,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 793,45* | € 854,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 816,50* | € 878,78* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 837,47* | € 938,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|