Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld universZ BKE-I,6 Zählerplätze ZL3EL261H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld universZ BKE-I,6 Zählerplätze ZL3EL261H
Komplettfeld universZ BKE-I,6 Zählerplätze ZL3EL261H
Artikel-Nr.:
     3518I-50185175
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3EL261H
EAN/GTIN:
     3250617626705
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 6zp

Komplettfeld universZ BKE-I,6 Zählerplätze ZL3EL261H

Komplettfeld, univers Z, 6 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 3-feldig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
6
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 6zp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 902,79*
€ 1.007,80*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 941,64*
€ 1.053,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 956,49*
€ 1.063,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 979,96*
€ 1.089,93*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.064,12*
€ 1.173,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,49*
€ 1.253,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,60*
€ 1.231,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,61*
€ 1.187,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,81*
€ 1.157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,64*
€ 1.120,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.