Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF,universZ,6ZP,BKE-I,H=1050mm,3-f. ZL3EL261H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2189737
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3EL261H
EAN/GTIN:
     3250617626705
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 6zp
Komplettfeld, univers Z, 6 Zählerplätze, BKE-I, H=1050mm, 3-feldig Breite: 750 mm, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 6, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZL3EL261H
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 6zp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 901,68*
€ 1.019,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 956,41*
€ 1.075,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 979,38*
€ 1.102,28*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.061,62*
€ 1.186,11*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,28*
€ 1.311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,09*
€ 1.293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,83*
€ 1.242,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,25*
€ 1.208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,38*
€ 1.165,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.