Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler 730, DALI LnPlus 90- #8422151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler 730, DALI LnPlus 90- #8422151
Artikel-Nr.:
     3518I-48735265
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8422151
EAN/GTIN:
     4018242937004
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flutlichtstrahler 730, DALI LnPlus 90- #8422151

LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Montagebügel aus Aluminiumdruckguss. Der stabile Montagebügel mit 3 Bohrungen ermöglicht neben einer 2-Punkt-Befestigung auch eine zentrale 1-Punkt-Befestigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.566,69*
€ 2.800,75*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.695,14*
€ 2.923,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.123,57*
€ 3.393,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,35*
€ 3.478,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,93*
€ 3.435,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,51*
€ 3.302,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,56*
€ 3.235,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.695,14*
€ 3.207,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8422351
ab € 2.553,89*
Ähnlich
TRILUX
8422551
ab € 2.557,58*
Ähnlich
TRILUX
8422751
ab € 2.559,46*
Ähnlich
TRILUX
8422161
ab € 2.560,37*
Ähnlich
TRILUX
8422361
ab € 2.554,24*
Ähnlich
TRILUX
8422561
ab € 2.559,80*
Ähnlich
TRILUX
8422761
ab € 2.573,15*
Ähnlich
TRILUX
8422251
ab € 2.569,16*
Ähnlich
TRILUX
8422451
ab € 2.565,89*
Ähnlich
TRILUX
8422651
ab € 2.560,14*
Ähnlich
TRILUX
8422851
ab € 2.563,97*
Ähnlich
TRILUX
8422261
ab € 2.568,87*
Ähnlich
TRILUX
8422461
ab € 2.576,96*
Ähnlich
TRILUX
8422661
ab € 2.557,18*
Ähnlich
TRILUX
8422861
ab € 2.553,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.