Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler 730, DMX LnPlus 90- #8422161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler 730, DMX LnPlus 90- #8422161
Artikel-Nr.:
     3518I-58735266
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8422161
EAN/GTIN:
     4018242936991
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Flutlichtstrahler 730, DMX LnPlus 90- #8422161

LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Montagebügel aus Aluminiumdruckguss. Der stabile Montagebügel mit 3 Bohrungen ermöglicht neben einer 2-Punkt-Befestigung auch eine zentrale 1-Punkt-Befestigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, trilux led fluter, scheinwerfer, led außenfluter, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.455,81*
€ 2.680,33*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.588,54*
€ 2.798,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.024,29*
€ 3.249,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,11*
€ 3.329,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,52*
€ 3.302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.672,41*
€ 3.180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,28*
€ 3.114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.588,54*
€ 3.080,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8422151
ab € 2.466,46*
Ähnlich
TRILUX
8422351
ab € 2.454,85*
Ähnlich
TRILUX
8422551
ab € 2.474,97*
Ähnlich
TRILUX
8422751
ab € 2.477,52*
Ähnlich
TRILUX
8422361
ab € 2.459,39*
Ähnlich
TRILUX
8422561
ab € 2.475,87*
Ähnlich
TRILUX
8422761
ab € 2.463,02*
Ähnlich
TRILUX
8422251
ab € 2.476,98*
Ähnlich
TRILUX
8422451
ab € 2.468,72*
Ähnlich
TRILUX
8422651
ab € 2.465,25*
Ähnlich
TRILUX
8422851
ab € 2.461,74*
Ähnlich
TRILUX
8422261
ab € 2.463,46*
Ähnlich
TRILUX
8422461
ab € 2.467,41*
Ähnlich
TRILUX
8422661
ab € 2.460,34*
Ähnlich
TRILUX
8422861
ab € 2.466,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.