Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13620173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-46154767
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13620173
EAN/GTIN:
     4251433938286
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13620173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,50*
€ 558,21*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 506,26*
€ 565,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 559,74*
€ 624,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 568,42*
€ 631,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,92*
€ 667,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,64*
€ 644,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 496,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 497,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 492,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 493,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 494,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 493,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 573,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 572,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 568,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 572,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 572,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 636,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 635,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640183
ab € 635,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.