Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank, IP54 H800xB800xT218mm FP53W4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank, IP54 H800xB800xT218mm FP53W4M
Wandlerschrank, IP54 H800xB800xT218mm FP53W4M
Artikel-Nr.:
     3518I-45172560
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP53W4M
EAN/GTIN:
     3250612662548
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank, IP54 H800xB800xT218mm FP53W4M

Wandlerschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, Stw. München
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.419,72*
€ 1.563,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.440,94*
€ 1.589,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.450,12*
€ 1.593,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.463,22*
€ 1.604,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.513,16*
€ 1.662,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,34*
€ 1.909,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,88*
€ 1.888,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,50*
€ 1.816,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,79*
€ 1.774,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,22*
€ 1.741,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
U13ZWP2
ab € 575,63*
Zubehör
Hager
P13BLM1
ab € 493,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.