Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank, universN IP54, 800x800x218mm P13BLM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank, universN IP54, 800x800x218mm P13BLM1
Wandlerschrank, universN IP54, 800x800x218mm P13BLM1
Artikel-Nr.:
     3518I-40176679
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     P13BLM1
EAN/GTIN:
     3250610701577
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
hager wandlermessschrank

Wandlerschrank, universN IP54, 800x800x218mm P13BLM1

Wandlermessschrank,UniversN,H=800xB=800xT=218mm, zur Aufnahme einer ZWP Gr.3
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
218 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank, wandlerschrank ip54, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,05*
€ 580,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 499,86*
€ 590,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 500,10*
€ 591,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 523,95*
€ 618,07*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 585,46*
€ 686,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,52*
€ 811,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,20*
€ 753,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,33*
€ 721,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,46*
€ 696,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.