Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 110A 30kW DA1-32110FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-41759266
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169369
EAN/GTIN:
     4015081658152
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v

Frequenzumrichter 230V 110A 30kW DA1-32110FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 110 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
110 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.595,15*
€ 4.678,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.596,24*
€ 4.679,60*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.002,8274*
€ 5.082,5374*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.243,52*
€ 5.322,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.294,99*
€ 5.367,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.678,69*
€ 5.567,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.658,82*
€ 5.544,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.619,07*
€ 5.496,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.605,83*
€ 5.480,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.595,15*
€ 5.468,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171922
ab € 1.870,19*
Zubehör
Eaton
271602
ab € 2.202,96*
Zubehör
Eaton
269548
ab € 862,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.