Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW
Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW
Artikel-Nr.:
     3518I-40158614
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34EW
EAN/GTIN:
     3250617620901
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW

Leerschrank, universZ, 1100x1050x160mm, Schutzklasse II, IP54, 336 PLE. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 787,55*
€ 890,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 798,36*
€ 901,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 813,85*
€ 922,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 839,14*
€ 947,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 849,91*
€ 955,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,30*
€ 1.097,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,24*
€ 1.080,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,03*
€ 1.038,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,26*
€ 1.010,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,85*
€ 968,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 126,56*
Zubehör
Hager
FZ164N
ab € 340,36*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,17*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 160,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.