Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET160mm 1050x1100x160mm ZB34EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW
Zählerschrank,universZ 1100x1050x160,IP54 ZB34EW
Artikel-Nr.:
     262-E917B46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34EW
EAN/GTIN:
     3250617620901
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET160mm 1050x1100x160mm ZB34EW
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm mm
Einbautiefe:
160 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
160 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 784,20*
€ 892,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 800,20*
€ 902,47*
€ 65,00*
ab € 820,41*
€ 923,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 838,08*
€ 948,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 848,49*
€ 956,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,22*
€ 1.061,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,84*
€ 1.035,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,03*
€ 996,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,77*
€ 969,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,20*
€ 933,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 125,68*
Zubehör
Hager
FZ164N
ab € 339,08*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,01*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 37,95*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,57*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 159,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.