Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 4000A 105kA IZMX40H4-V40W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-38066816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183809
EAN/GTIN:
     4015081795451
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 4000A 105kA IZMX40H4-V40W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 4000 A, 105 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
105 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1600..4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400..40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000..60000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 20.594,41*
€ 20.812,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20.595,32*
€ 20.813,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22.809,38*
€ 23.010,06*
€ 53,00*
ab € 25.206,44*
€ 25.387,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.812,83*
€ 24.767,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.723,14*
€ 24.660,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.594,41*
€ 24.507,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183959
ab € 2.687,48*
Zubehör
Eaton
183962
ab € 2.850,82*
Zubehör
Eaton
183965
ab € 3.684,02*
Zubehör
Eaton
183968
ab € 3.952,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.