| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35172569 Herst.-Nr.: FP53W2M EAN/GTIN: 3250612662524 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank, IP54 H800xB800xT218mm FP53W2M Wandlerschrank, universN, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, Bad Reichenhall Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank, wandlerschrank ip54, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.624,67* | € 1.789,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.637,86* | € 1.793,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.700,97* | € 1.870,71* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.732,19* | € 1.891,02* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.891,98* | € 2.097,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|