Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x7 Stufen eloxiert 7107-7E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter 2x7 Stufen eloxiert 7107-7E
Artikel-Nr.:
     3518I-22768712
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7107-7E
EAN/GTIN:
     4039665021118
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Stufenstehleiter 2x7 Stufen eloxiert 7107-7E

Stufenstehleiter in Industriequalität mit 2 x 7 Stufen in neuartiger Hybridbauweise, 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie, eloxiert gegen Abrieb, saubere Hände und kein Verschnutzen der Hände, ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen, geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig, kräftige Alu Druckgussgelenke, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 131, TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
1,33 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
7
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
10,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
7107-7
ab € 278,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.