| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-22103051 Herst.-Nr.: 2170931/100 EAN/GTIN: 4044776778424 |
| |
|
| | |
| ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 2170931/100 für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter), Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, bei 100 Mbit/s: max. 90 m Länge, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s für Industrial Ethernet, geschirmt gegen Störsignale, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, 7-drähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Polyethylen (PE), S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, PVC oder FRNC Außenmantelmaterial, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), PVC Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), ETHERLINE® PN Cat. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, netzwerkkabel grün sftp, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 493,81* | € 568,86* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 490,284* | € 569,444* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,9381* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|