Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigstück WLT 1130 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3518I-20966661
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312721
EAN/GTIN:
     4012196302772
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück

T-Abzweigstück WLT 1130 FT

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 561,47*
€ 657,14*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 566,72*
€ 664,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 631,72*
€ 733,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,94*
€ 747,85*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 654,52*
€ 760,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,91*
€ 741,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.