Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
T-Abzweigstück für Weitspannkabelleiter 110 110x300 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6312721
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312721
EAN/GTIN:
     4012196302772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter obo, t-stück kabelleiter, T-Stück, T Stück, T-Abzweigstück, T Stück Weitspannkabelleiter, Weitspannkabelleiter Formteil, T Abzweigstück Weitspannkabelleiter, T Stück Kabelleiter, Kabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,14*
€ 782,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,62*
€ 768,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,51*
€ 733,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,47*
€ 668,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.