| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20169312 Herst.-Nr.: 2CPX035696R9999 EAN/GTIN: 4011617356967 |
| |
|
| | |
| Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4202 Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 210 A | Breite: | 500 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.698,92* | € 1.847,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.894,90* | € 2.033,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.895,08* | € 2.039,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.920,63* | € 2.061,38* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.512,67* | € 2.736,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|