Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 250A 2stö 1350x500mm SS_5p 300mm TSG KA4202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C978C91
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035696R9999
EAN/GTIN:
     4011617356967
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 250A 2stö 1350x500mm SS_5p 300mm TSG KA4202
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
1350 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, zählerfeld, zählerschränke b 500 mm, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.698,92*
€ 1.847,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.894,90*
€ 2.033,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.895,08*
€ 2.039,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.920,63*
€ 2.061,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.930,50*
€ 2.070,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,44*
€ 2.198,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,31*
€ 2.155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,04*
€ 2.069,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,95*
€ 2.040,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,92*
€ 2.021,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.