Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenhausleiter MultiFT 2x7 Sprossen 61407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-16253097
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     61407
EAN/GTIN:
     4039665012413
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen

Treppenhausleiter MultiFT 2x7 Sprossen 61407

Treppenhausleiter Multilift mit 2 x 7 Sprossen, speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund, serienmäßige Werkzeugablage, stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel, hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag, kräftige Aluminium Gussgelenke, Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 157 cm, Holmgröße 60 mm, Entspricht EN 131, Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2,12 m
Breite:
620 mm
Transportlänge:
2,12 m
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Sprossenstehleiter, Trittleiter, Steigeleiter, Sprossenleiter, Leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 504,80*
€ 595,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,83*
€ 596,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,24*
€ 691,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,97*
€ 709,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,78*
€ 681,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,93*
€ 655,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,67*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,83*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,42*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,51*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,35*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,85*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,95*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,90*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,16*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,95*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,83*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 69,06*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,85*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.