| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15695783 Herst.-Nr.: 0046002/50 EAN/GTIN: 4044774666549 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 0046002/50 ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C. Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Spezifizierung Aderisolation: | Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Spezifizierung Mantelmaterial: | Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR) | Mantel-Farbe: | orange | Kabelgeometrie: | rund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 3x0,75mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,3455* | € 68,3455* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 53,00* | € 69,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 119,14* | € 148,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,06* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|