Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 2X0,75 0013600/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05BQ-F 2X0,75 0013600/50
H05BQ-F 2X0,75 0013600/50
Artikel-Nr.:
     3518I-15695701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013600/50
EAN/GTIN:
     4044774617909
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F

H05BQ-F 2X0,75 0013600/50

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2537*
€ 1,5737*
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 1,2382*
€ 1,6082*
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,23892*
€ 2,00892*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,72*
€ 3,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,6082*
€ 1,91376
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,2382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 80,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.