Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Anschlussleitung H05BQ-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Anschlussleitung H05BQ-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, orange
PUR Anschlussleitung H05BQ-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-30P8052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013600/100
EAN/GTIN:
     4044774617916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial. Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien. Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen. Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
7.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-21
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2583*
€ 1,5783*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,88*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24727*
€ 2,04727*
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 3,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.