Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15238904 Herst.-Nr.: 48394 EAN/GTIN: 3303430483946 |
| |
|
| | |
| Einschubkassette 2500A 3p f.H1/H2 48394 Einschubkassette für den ausfahrbaren Leistungsschalter MasterPact NW 3-polig Bemessungsstrom 2500A Abschaltvermögen H1/H2/H3/NA/HA/H10 Einschubkassetten können ausgebaut mit oder ohne Leistungsschalter-Einschub bestellt werden. Die Auswahl erfolgt mit dem Konfigurator. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 2500 A | Polzahl: | 3 | Ausführung als Sammelschienenadapter: | nein | Ausführung als Einbaugerät: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.957,91* | € 2.119,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.941,30* | € 2.120,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.076,58* | € 2.245,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.087,08* | € 2.272,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.305,18* | € 2.495,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|