Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene E-Cu57 12x10mm SV 3580.100 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sammelschiene E-Cu57 12x10mm SV 3580.100 (VE6)
Sammelschiene E-Cu57 12x10mm SV 3580.100 (VE6)
Artikel-Nr.:
     3518I-15167012
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3580100
EAN/GTIN:
     4028177219526
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Sammelschiene E-Cu57 12x10mm SV 3580.100 (VE6)

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 12x10 mm, L: 2400 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 267,77*
€ 314,36*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 272,26*
€ 318,16*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 278,73*
€ 326,65*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 281,02*
€ 328,95*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 296,16*
€ 356,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,95*
€ 391,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,29*
€ 390,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,61*
€ 376,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,82*
€ 365,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,02*
€ 334,41
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 46,83667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.