Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 4-p,lu:1000A 3KC0450-0RE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzumschalter handb., 4-p,lu:1000A 3KC0450-0RE00-0AA0
Netzumschalter handb., 4-p,lu:1000A 3KC0450-0RE00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3518I-12550144
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC04500RE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537665
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Netzumschalter handb., 4-p,lu:1000A 3KC0450-0RE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 5, 4-polig, Iu: 1000 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 800 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 800 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.480,18*
€ 2.629,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.473,29*
€ 2.630,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.051,66*
€ 3.212,42*
€ 53,00*
ab € 3.422,48*
€ 3.608,67*
Frei Haus
ab € 5.082,58*
€ 5.449,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,53*
€ 3.129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,97*
€ 3.107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.529,00*
€ 3.009,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,01*
€ 2.959,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,18*
€ 2.951,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,15*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,15*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,44*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,81*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF25
ab € 41,86*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF25
ab € 44,11*
Zubehör
Siemens
8UD11412AF25
ab € 34,45*
Zubehör
Siemens
8UD11413AF21
ab € 41,99*
Zubehör
Siemens
8UD11513AE21
ab € 51,20*
Zubehör
Siemens
8UD11412AE21
ab € 44,07*
Zubehör
Siemens
8UD11513AF21
ab € 44,30*
Zubehör
Siemens
8UD11614AF21
ab € 67,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.