Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattprüftafel ohne Prüfgerät HT-PT01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattprüftafel ohne Prüfgerät HT-PT01
Werkstattprüftafel ohne Prüfgerät HT-PT01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-11453161
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2005300
EAN/GTIN:
     4260173660357
Suchbegriffe:
Gerätetester
Perilex-Steckdose
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät

Werkstattprüftafel ohne Prüfgerät HT-PT01

Mess- und Prüfmöglichkeiten:
nach VDE 0104 an WS- und DSBetriebsmitteln
Nach DIN VDE 0701/0702 (optional mit externem Gerätetester z.B. Eurotest 0701/2)
Betriebsspannung
Stromaufnahme an WS-Verbrauchern max. 16 A
Durchgangsprüfung optisch
Kleinspannung 0-42 V / AC
Bestückung:
Netzanschlussklemmen 5 x 4 mm²
1 EI-Schutzschalter (RCD) pulsstromsensitiv, 4-polig /25/0,03 A
1 Hauptsicherung 3/25 A, E 18
1 Haupt-/NOT-/AUS-Schalter, 3/25 A in 0-Stellung abschließbar
1 NOT-AUS-Taster, verrastend
1 Gerätesicherung 2 A, 5/20 mm
1 Klemmenanschluss für externen NOT-AUS-Taster
1 Klemmenanschluss für externe Signalleuchte nach VDE 0104
1 Klemmenanschluss für den Anschluss einer Erweiterungstafel
1 Voltmeter-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen
1 Voltmeter 0-500 V, Kl.
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog
Grenzwertanzeige:
nein
Schutzleiterstrom:
nein
Berührungsstrom:
nein
Verbraucherstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Anschluss für externe Messadapter:
nein
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
nein
Automatischer Prüfablauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.436,77*
€ 2.626,86*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.432,00*
€ 2.627,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.455,52*
€ 2.640,94*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.832,42*
€ 3.035,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.944,03*
€ 3.158,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,86*
€ 3.125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,96*
€ 3.101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.513,10*
€ 2.990,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,18*
€ 2.933,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.436,77*
€ 2.899,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.